PFERD TOOLS Roue à lamelles corindon F, Ø 30x15 mm, Ø de tige 6 mm, A40 pour ponçage fin et finition

Réf.: 4007220393772
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220393772
EAN / GTIN 4007220393772
Réf. fabricant 47801545
Article hors catalogue L51700 101513
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Sur les roues à lamelles, les lamelles d’abrasifs appliquées sont disposées en éventail radialement autour de l’axe de l’outil.
  • Grâce à leur flexibilité, elles s’adaptent idéalement aux contours de la pièce à usiner.
  • Les grains abrasifs sont intégrés dans un liant en résine synthétique sur le support en tissu flexible et résistant à la traction.
  • Les roues à lamelles sur tige sont répertoriées dans la norme ISO 3919 sous la désignation ″meules sur tige″.
  • Pour une utilisation universelle, du ponçage grossier au ponçage fin.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS recommande les disques à lamelles afin de réduire durablement les vibrations et le bruit générés lors de l’utilisation et d’améliorer le confort de travail.

Caractéristique(s):

  • Vitesse max. RPM : 25400 RPM
  • RPM, opt. : 12000 RPM
  • Largeur métrique : 15 mm
  • Abrasif : corindon A
  • ø extérieur métrique : 30 mm
  • Ø métrique de la tige : 6 mm
  • Taille du grain : 40
  • Longueur, tige : 40 mm

Avantage(s):

  • Adaptation optimale aux contours grâce à une grande flexibilité.
  • Enlèvement de matière élevé et constant sur toute la durée de vie, car un nouvel abrasif agressif est libéré en permanence.
  • Utilisation frontale possible très près des bords et dans les angles grâce à la construction plate du noyau de coulée.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: La réduction de la pression de contact et de la vitesse périphérique ainsi que l’ajout d’huile de meulage réduisent l’usure de l’outil et la charge de température de la pièce. Une augmentation du capacité d’abrasion doit être obtenue par un granulométrie plus grossier et non par une augmentation de la pression de contact afin d’éviter une usure inutile de l’outil et une charge thermique sur la pièce. L’augmentation de la vitesse de coupe permet d’obtenir une surface légèrement plus fine. L’augmentation de la pression de contact rend la surface légèrement plus grossière. Plus le matériau à traiter est doux, plus la surface est grossière (en utilisant les mêmes granulométries). Pour des performances optimales, utilisez à un vitesse de coupe recommandé de 15–20 m/s. Un compromis idéal entre capacité d’abrasion, qualité de surface, température de la pièce et usure de l’outil est atteint. Utilisez une huile de meulage adaptée au matériau pour augmenter considérablement la durée de vie de l’outil et les performances de meulage.
  • Tâches d’usinage: Ebavurage; Mise en scène de ponçage fin; Égaliser; Structuration (Matting, Line Matting et satinage); Usinage de surfaces planes; Arasement des soudures
  • Types d’entraînement: Transmission flexible; meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Fonte grise/fonte à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés et traités de plus de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux en acier avec une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: La réduction de la pression appliquée et de la vitesse circonférentielle ainsi que l'apport d'huile à rectifier ralentissent l'usure de l'outil et la charge thermique de la pièce. Pour intensifier l'enlèvement de matière, utiliser un grain plus grossier. Ne pas augmenter la pression appliquée pour ne pas accentuer l'usure de l'outil et éviter d'échauffer la pièce. L'augmentation de la vitesse de coupe permet d'obtenir une surface légèrement plus fine. L'augmentation de la pression appliquée permet d'obtenir une surface légèrement plus rugueuse. Pour un même grain abrasif, plus le matériau traité est tendre, plus la surface obtenue est rugueuse. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 15 et 20 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, la vitesse de rotation maximale autorisée indiquée ne doit jamais être dépassée.
  • La pression d’appui doit être nettement réduite si la vitesse de rotation optimale indiquée est dépassée.
  • La sécurité n’est garantie que si la longueur de serrage est d’au moins 15 mm et que la vitesse de rotation maximale indiquée n’est pas dépassée pour les longueurs de tige ouvertes.