PFERD TOOLS Rifloir de précision type 732 P 180 mm, taille suisse 0, grossier

Réf.: 4007220345726
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220345726
EAN / GTIN 4007220345726
Réf. fabricant 12407320
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Taille croisée pour l’usinage de précision grossier.
  • Rifloir de longueur 180 mm (version moyenne).

Caractéristique(s):

  • Type PFERD TOOLS: 732P
  • Largeur métrique: 4.5 mm
  • Taille: 0
  • Longueur métrique: 180 mm
  • Hauteur: 4.5 mm

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)