Boulon de serrage pour meules avec alésage 6 mm, tige Ø 6 mm, plage de serrage 3-10 mm

Réf.: 4007220297650
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220297650
EAN / GTIN 4007220297650
Réf. fabricant 42400006
Article hors catalogue L51050 232
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Les boulons et tiges destinés à recevoir les outils de ponçage fin et de polissage sont disponibles avec différents filetages et diamètres de tige ainsi que dans différentes versions. Porte-outil adapté aux roues abrasives compactes POLINOX, meules plates de finition Poliflex, disques feutre et meules en tissu.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BO 6/6 3-10
  • Plage de serrage de: 3 mm
  • Plage de serrage jusqu’à: 10 mm
  • Pour ø d’alésage [mm]: 6
  • Exécution: Aucune indication
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Ø de filetage: Aucune indication
  • Longueur, tige: 25 mm

Avantage(s):

  • Rentabilité élevée grâce aux changements rapides d'outil.