Meuleuse droite pneumatique PGAS 3/500 HV 50 000 tr/min / 200 W

Réf.: 4007220286333
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Alimentation électrique Fonctionnant à l'air comprimé
Type de produit Meuleuses droites

Identification et classification

Référence article 4007220286333
EAN / GTIN 4007220286333
Réf. fabricant 80107055
Article hors catalogue L51700 156
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air de la machine pneumatique se trouve à l'arrière. La machine pneumatique doit être utilisée avec de l'huile. La machine compacte est dotée d'un système d'homme mort grâce à la gâchette à levier. Flexible d’échappement de 1 m et flexible d’alimentation de 3 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance: 200 Watt
  • Vitesse de rotation: 50000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 5
  • Type de gâchette: Levier
  • Largeur métrique: 32 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.45 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.24 m³/min
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
  • Longueur métrique: 157 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 3 Tropfen
  • Poids net: 0.46 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 8.5 mm
  • Échappement d'air: Arrière
  • Hauteur: 32 mm

Avantage(s):

  • Travail en toute sécurité grâce au système d’homme mort.
  • La forme compacte améliore l'accès aux endroits difficiles.
  • Pas de tourbillons de poussière côté pièce à usiner.
  • Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
  • Légère et maniable.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.