Bras adaptateur pour ponceuse à bande BSVA 4/18 x 520 Longueur de bande : 520/610 mm x Largeur :3-9 mm

Réf.: 4007220247907
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4007220247907
EAN / GTIN 4007220247907
Réf. fabricant 84200702
Article hors catalogue L51700 100941
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

L'adaptateur pour ponceuses à bande est orientable sur la machine motrice ou sur le porte-outil, offrant ainsi une grande souplesse d'utilisation.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: BSVA 4/18 x 520
  • Largeur de bande utilisable: 3, 6, 9
  • Largeur métrique: 4 mm
  • Largeur de bande utilisable: 520, 610
  • Poids net: 0.06 kg
  • Ø du rouleau, métrique: 18 mm

Avantage(s):

  • Remplacement simple et rapide de la bande grâce au ressort de tension.
  • Guidage ultraprécis de la bande grâce à la force de serrage réglable et à la possibilité de blocage du bras.
  • Version robuste en acier.
  • Utilisation de toute la largeur du galet.
  • Branches de fixation très étroites sur le galet avant.
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
Connectez-vous