Pastille abrasive à grain corindon COMBIDISC CDR Ø 50 mm A120 PLUS RS pour meulage par l'arrière

Réf.: 4007220242391
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit disques abrasifs

Identification et classification

Référence article 4007220242391
EAN / GTIN 4007220242391
Réf. fabricant 42799030
Article hors catalogue L51050 1829
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Pour le ponçage universel grossier à fin avec rendement d'enlèvement de matière élevé et longue durée de vie. Les pastilles abrasives COMBIDISC en version RS conviennent parfaitement au ponçage des soudures de réparation arrière, par ex. dans les boîtiers, les fentes et les rainures des moteurs, ainsi qu'à l'usinage de tôles de chambre de combustion soudées. Contrairement aux pastilles abrasives classiques, le revêtement abrasif est situé sur la face inférieure de l'outil, ce qui permet de travailler par l'arrière.

Caractéristique(s):

  • Système de serrage: Système CDR
  • Tr/min, opt., de: 8000 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 13000 RPM
  • Abrasif: Corindon A-PLUS (exécution RS)
  • Ø extérieur, métrique: 50 mm
  • Granulométrie: 120 PLUS

Avantage(s):

  • Idéal pour une utilisation dans des endroits extrêmement difficiles d'accès.
  • Travail confortable et en toute sécurité par l'arrière.
  • Rentabilité élevée grâce au changement rapide d'outil.
  • Grand confort grâce à un maniement simple et un fonctionnement quasi sans vibrations.
  • Absence de dysfonctionnements par adhérence, glissement ou détachement.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les pastilles abrasives COMBIDISC avec plateau-support s'utilisent sur les machines à transmission flexible avec porte-outil à renvoi d'angle ainsi que sur les petites meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils. Amenez l'outil à la zone à usiner. Pour le ponçage, ne poussez pas l'outil, mais tirez-le vers vous. Pour l’utilisation optimale de la surface de ponçage, utilisez les plateaux-supports SBHR 20 ou SBHR 25. Utilisez toujours les pastilles abrasives RS à vitesse de rotation optimale indiquée et ne vous orientez pas aux vitesses maximales autorisées des supports SBHR 20 ou SBHR 25.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Grainage; Affûter; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Laiton; Bronze; Acier moulé; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane

Livraison:

  • Les plateaux-supports doivent être commandés séparément.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 50 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

Téléchargements et documents

Produits adaptés