Fraise à lamer HSS avec pilote DIN 373 Ø 11,0 mm, tige Ø 8 mm, pour avant-trou de taraudage

Réf.: 4007220169216
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Fraises à lamer

Identification et classification

Référence article 4007220169216
EAN / GTIN 4007220169216
Réf. fabricant 25203117
Article hors catalogue L51140 1126
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • GKL

Description:

Visseuse plate haute performance en acier rapide selon DIN 373 pour l’enfoncement de vis à tête cylindrique et à six pans ainsi que d’écrous. Les outils à chanfreiner plats ou à chanfreiner en surface sont de forme cylindrique. Le tenon cylindrique dans les différentes classes de qualité fine, moyenne ou pour trou taraudé garantit un alignement coaxial de la fraise conique par rapport au perçage. Fraises coniques haute performance avec tenon de guidage pour trou taraudé.

Caractéristique(s):

  • TR/MIN de, fonte grise, fonte blanche: 280 tr/min
  • TR/MIN de, métaux non ferreux durs: 420 tr/min
  • TR/MIN de, aciers résistants à la rouille et à l’acide: 280 tr/min
  • TR/MIN de, métaux non ferreux tendres: 420 tr/min
  • TR/MIN de, aciers supérieurs à 700 N/mm²: 280 tr/min
  • TR/MIN de, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 280 tr/min
  • TR/MIN de, thermoplastiques, plastiques renforcés de fibres (GRP/CFRP): 280 tr/min
  • RPM bis, fonte grise, fonte blanche: 280 tr/min
  • RPM bis, métaux non ferreux durs: 560 tr/min
  • RPM bis, aciers résistants à la rouille et à l’acide: 420 tr/min
  • RPM bis, métaux non ferreux tendres: 560 tr/min
  • TR/MIN bis, aciers supérieurs à 700 N/mm²: 420 tr/min
  • RPM bis, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 560 tr/min
  • RPM jusqu’à, thermopl. Plastiques, plastiques fibreux. Plastiques (GRP/CFRP): 420 tr/min
  • Exécution: GKL
  • Ø roulement à billes: 5 mm
  • ø: 11 mm
  • Ø arbre métrique: 8 mm
  • Longueur totale: 80 mm

Avantage(s):

  • Très grande capacité d’enlèvement de matière.
  • Evacuation optimale des copeaux.
  • Résultats sans bavures.
  • Longue durée de vie.
  • Fonctionnement silencieux.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Respecter les vitesses recommandées. Les fraises coniques plates pour trou taraudé conviennent pour réaliser des fraisages coniques plats sur des trous taraudés pour filetages intérieurs.
  • Tâches d’usinage: Chanfreinage
  • Types d’entraînement: Perceuse à colonne; Machine-outil; perceuse; Robot; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux usinables:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Laiton
    • Bronze
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Panneau de particules
    • Cuivre
    • Résines thermodurcissables
    • Élastomères
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC)
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC) Part de fibres ≤ 40
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC) Teneur en fibres > 40
    • Fonte grise/fonte à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Alliages d’aluminium durs
    • Métal non ferreux dur
    • bois dur
    • Autres métaux non ferreux
    • Autres
    • Matières plastiques
    • Aciers à roulement et à billes
    • Alliages d’aluminium doux
    • Métaux non ferreux doux
    • alliages de titane doux (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • bois tendre
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers de plus de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Aciers à outils
    • Alliages d’aluminium tenaces
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Bois
    • Zinc