Disque à tronçonner EH 180x3,2x22,23 mm à moyeu déporté gamme universelle PSF ALU+ STONE pour aluminium/métaux non ferreux/pierre

Réf.: 4007220163603
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 4007220163603
EAN / GTIN 4007220163603
Réf. fabricant 61823222
Article hors catalogue L51080 261
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Notre programme d'entrée de gamme, la gamme universelle PSF, comprend des outils robustes pour l'usinage des matériaux les plus courants. Les outils de la gamme universelle PSF procurent un bon résultat de travail parallèlement à une rentabilité élevée. Disque à tronçonner pour les métaux non ferreux et les matériaux minéraux avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie élevée.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 8500 RPM
  • Forme: EH / 42 / T27
  • Largeur métrique: 3.2 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
  • Ø extérieur, métrique: 180 mm

Avantage(s):

  • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
  • Rentabilité élevée grâce à une longue durée de vie.
  • La largeur 1,0 mm est également parfaitement adaptée aux meuleuses d’angle sans fil.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte
    • Autres métaux non ferreux
    • Pierre
    • Carrelage
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Béton
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte; Autres métaux non ferreux; Pierre; Carrelage; Titane; Alliages de titane; Béton