Dresseur pour meules de touret Ø 12x39 mm, longueur 435 mm pour profilage et dressage

Réf.: 4007220138700
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Outil d’affûtage

Identification et classification

Référence article 4007220138700
EAN / GTIN 4007220138700
Réf. fabricant 33300001
Article hors catalogue L51090 634
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • Dresseurs pour meules de touret

Description:

Accessoire idéal pour les meules pour touret PFERD TOOLS lorsque le disque abrasif s'est encrassé ou que sa forme a été modifiée. La molette de dressage est composée de disques d'acier trempés à denture U. Le disque d'appui ondulé entre les disques dentés confère stabilité et robustesse à la molette dentée. Pour les vitesses circonférentielles élevées, le dresseur est doté d'un axe avec graisseur intégré afin de garantir une longue durée de vie.

Caractéristique(s):

  • Exécution: Dresseurs pour meules de touret
  • Largeur, max.: 63 mm
  • Largeur métrique: 39 mm
  • Ø max.: 500 mm
  • Ø extérieur, métrique: 55 mm
  • Ø du rouleau, métrique: 25 mm
  • Longueur, totale: 435 mm

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Matériaux abrasifs
    • Divers
    • Matériaux pouvant être usinés: Matériaux abrasifs; Divers

Téléchargements et documents

Produits adaptés