Disque à tronçonner EHT 100x1,3x16 mm droit CERAMIC gamme spéciale SGP STEEL pour acier

Réf.: 4007220103883
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 4007220103883
EAN / GTIN 4007220103883
Réf. fabricant 61301013
Article hors catalogue L51080 217
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les outils de la gamme spéciale SGP sont conçus pour les applications particulières et offrent à l’utilisateur des avantages déterminants, comparé à des produits classiques. Par ailleurs, la gamme spéciale SGP comprend des outils permettant d’atteindre une rentabilité extrême grâce à leurs performances exceptionnelles. Disque à tronçonner spécial à grain céramique pour l’acier présentant une performance de tronçonnage remarquable et une durée de vie exceptionnelle. Optimisé pour l’utilisation sur pièce à usiner en acier de section importante. Les ouvriers du monde entier font confiance au cheval bleu et choisissent les disques à tronçonner minces de PFERD TOOLS. La gamme PFERD TOOLS propose une vaste palette de disques à tronçonner minces. Quelle que soit l’application, elle vous permet de trouver la solution d’outillage adaptée combinant ergonomie optimisée, efficacité et niveau maximal de sécurité. Les disques à tronçonner minces de PFERD TOOLS se distinguent par la composition spéciale de leur liant. Un travail intensif de recherche et de développement et sa mise en œuvre ciblée dans des usines ultramodernes sont garants des normes de qualité et de sécurité élevées des produits PFERD TOOLS.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 15300 RPM
  • Forme: EHT / 41 / T1
  • Largeur métrique: 1.3 mm
  • Ø d’alésage: 16 mm
  • Abrasif: Grain céramique CO
  • Ø extérieur, métrique: 100 mm

Avantage(s):

  • Coupes de séparation minces et sans bavure.
  • Confort et sécurité.
  • Coupes de séparation rapides.
  • Performance de tronçonnage inégalée grâce au grain céramique abrasif haute performance en association avec une technologie de liant spéciale. D'où une progression rapide du travail même sur des sections importantes.
  • Rentabilité maximale grâce à une durée de vie exceptionnelle.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage de grandes sections transversales; Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier