Meule sur tige RUBBER cylindrique Ø 40x20 mm, tige Ø 6 mm, AH2 pour caoutchouc

Réf.: 4007220100134
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Meule sur tige

Identification et classification

Référence article 4007220100134
EAN / GTIN 4007220100134
Réf. fabricant 31330901
Article hors catalogue L51090 78
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La version RUBBER est spécialement conçue pour une utilisation universelle sur les matériaux tendres comme le plastique, le caoutchouc et le bois. Ses applications s’étendent notamment à l’ébavurage des pièces en plastique moulées par injection, le rognage des pièces moulées en caoutchouc et polyuréthane (PUR), le ponçage des noyaux de bois et des moules en bois dans les ateliers de modelage ainsi que le grainage de nombreuses zones d’encollage (par ex. pour la réparation des convoyeurs et pneumatiques). La forme cylindrique ZY est optimale pour le meulage de rayons, de contours et les travaux d'ébavurage.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 23800 RPM
  • Tr/min, opt.: 5000 RPM
  • Largeur métrique: 20 mm
  • Ø extérieur, métrique: 40 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Granulométrie: 2
  • Longueur, tige: 40

Avantage(s):

  • Structure ouverte et grands espaces d’évacuation des copeaux grâce au corindon globulaire.
  • Usinage de matériaux sensibles à la chaleur sans utilisation de liquides de coupe grâce aux grands espaces d’évacuation des copeaux.
  • Excellente capacité de meulage.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Les meules sur tige RUBBER atteignent leur meilleur rendement à une vitesse de coupe comprise entre 5 et 20 m/s.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition; Meulage; Jointoiement; Égalisation; Grainage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Élastomères
    • Thermoplastiques
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Élastomères; Thermoplastiques; Bois

Remarque(s):

  • La vitesse de rotation maximale autorisée se rapporte à la longueur de tige visible de 10 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés