Affûteuse CHAIN SHARP MULTITOOL CS-MT Ø 5,16 mm pour pas de chaîne 3/8″

Réf.: 4007220098684
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Lime pour scies à chaîne

Identification et classification

Référence article 4007220098684
EAN / GTIN 4007220098684
Réf. fabricant 11091051
Article hors catalogue L51060 645
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La gamme de produits PFERD TOOLS comprend les outils d'affûtage pour l'affûtage manuel et mécanique des chaînes de tronçonneuse. Les outils d‘affûtage PFERD TOOLS se distinguent par leur durée et leur facilité d'utilisation. Les affûteuse pour chaînes de tronçonneuse PFERD TOOLS sont parfaitement adaptées à l’affûtage manuel des chaînes de tronçonneuse. L’affûtage manuel est plus rentable et soigneux que l’affûtage mécanique. Il permet de rallonger, par un affûtage précoce, la durée d’utilisation de la chaîne de tronçonneuse. La solution d'affûtage compacte CHAIN SHARP CS-MT associe une lime pour tronçonneuse et une lime pour limiteur de profondeur en un seul outil ergonomique. La hauteur définie de la lime pour tronçonneuse facilite l'affûtage des dents de la tronçonneuse et évite l’endommagement des maillons de la chaîne. Appliquée latéralement, la lime pour limiteur de profondeur permet un réglage individuel du limiteur de profondeur. Le gabarit fourni tient compte du retrait des limiteurs de profondeur, 0,65 mm (0,025″) pour le bois dur et 0,75 mm (0,030″) pour le bois tendre. L'assortiment comprend l'affûteuse, une lime pour tronçonneuse Classic Line, une lime pour limiteur de profondeur et un manche de lime ergonomique. Il est livré avec un mode d'emploi détaillé dans un étui de ceinture qui le protège des détériorations et salissures.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: CS-MT
  • Pas de chaîne: 3/8
  • Convient pour Ø métrique: 5,16 mm
  • Écartement limiteur de profondeur: 0.65 mm

Avantage(s):

  • Utilisation souple sur site grâce à leur conception compacte.
  • Manipulation aisée et angle d'affûtage préindiqué.
  • Longue durée d’utilisation grâce aux limes interchangeables.
  • Affûteuse compacte.
  • Possibilité de réglage individuel du limiteur de profondeur.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Affûter
  • Types de machine motrice: À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Livraison:

  • PFERD propose cette affûteuse en différentes versions adaptées à divers pas de chaîne.

Téléchargements et documents

Produits adaptés