Disque à tronçonner EH 180x2,4x22,23 mm à moyeu déporté gamme performance SG INOX pour acier inoxydable

Réf.: 4007220096246
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 4007220096246
EAN / GTIN 4007220096246
Réf. fabricant 61323224
Article hors catalogue L51080 224
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Disque à tronçonner pour l’acier inoxydable (INOX) avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie maximale.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 8500 RPM
  • Forme: EH / 42 / T27
  • Largeur métrique: 2.5 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 180 mm

Avantage(s):

  • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
  • Rentabilité maximale grâce à une durée de vie extrême.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier inoxydable (INOX)