Porte-outil à renvoi d’angle MIM WZS 3/300 45° S3 30 000-1 000 tr/min/260 W

Réf.: 4007220071342
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Pièce à main

Identification et classification

Référence article 4007220071342
EAN / GTIN 4007220071342
Réf. fabricant 83000160
Article hors catalogue L51700 131
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Porte-outil à renvoi d’angle pour unités de commande à micromoteur MIM STG 3/600 et MIM STG 3/800. 2 clés de serrage, pince de serrage 3 mm, câble de porte-outil 1,8 m.

Caractéristique(s):

  • Puissance absorbée: 260 Watt
  • Puissance délivrée: 120 Watt
  • Plage de vitesse de rotation, à partir de: 1000 RPM
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 30000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 18
  • Tension d'entrée 2: 50 Volt
  • Tension d'entrée: 36 Volt
  • Largeur métrique: 24 mm
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 3 mm
  • Longueur métrique: 185 mm
  • Poids net: 0.185 kg
  • Hauteur: 24 mm
  • Angle: 45 °

Avantage(s):

  • L'inclinaison de 45° de la tête angulaire est idéale pour le travail dans les angles et les zones difficiles d'accès.
  • Guidage aisé grâce à la forme mince et légère.
  • Vitesse concentrique très élevée.
  • Très silencieux.
  • Régulation automatique de la vitesse de rotation.

Remarque(s):

  • Très basse tension de sécurité.
  • Bouton marche/arrêt sur le porte-outil.