Fraise lime carbure hautes performances MICRO, conique à bout pointu SKM Ø 03x07mm, tige Ø 3 mm pour usinage de précision

Réf.: 4007220067833
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Fraises rotatives

Identification et classification

Référence article 4007220067833
EAN / GTIN 4007220067833
Réf. fabricant 21214073
Article hors catalogue L51140 730
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les fraises sur tige en carbure à denture MICRO ont été spécialement conçues pour l’usinage fin et sont utilisées là où sont employées, entre autres, des meules sur tige. Elles offrent une performance d’enlèvement de matière plus élevée et génèrent une grande qualité de surface, notamment en comparaison avec les surfaces fraisées habituelles. Par ailleurs, elles ne provoquent que peu de vibrations et d’émissions sonores. Elles conservent leur géométrie tout au long de leur durée de vie. Ces fraises conviennent parfaitement aux travaux d’usinage manuels ou sur machine. Pratiquement tous les matériaux peuvent être usinés jusqu’à une dureté de 68 HRC. Fraise lime conique à bout pointu selon DIN 8032, pointe aplatie.

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 64000 RPM
  • Tr/min de, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 48000 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 48000 RPM
  • Tr/min de, matériaux réfractaires: 48000 RPM
  • Tr/min de, aciers résistants à la rouille et aux acides: 48000 RPM
  • Tr/min de, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 64000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 80000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers trempés, traités de plus de 1 200 N/mm²: 64000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 64000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, matériaux réfractaires: 64000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers résistants à la rouille et aux acides: 64000 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 1 200 N/mm²: 80000 RPM
  • Denture: MICRO
  • Ø extérieur, métrique: 3 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3 mm
  • Angle: 21 °
  • Longueur, denture: 7 mm
  • Longueur, totale: 37 mm

Avantage(s):

  • Grande qualité de surface.
  • Par rapport aux meules sur tige, aucune modification de la géométrie due à l'abrasion/l'usure.
  • Usinage de presque tous les matériaux jusqu'à une dureté de 68 HRC.
  • Grâce à une concentricité exacte, il est possible de travailler sans à-coup ni marques de vibration. Ainsi, l'usure de l'outil et de sa machine motrice est considérablement réduite.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Convient particulièrement aux travaux de finition, d'ébavurage de grande précision, de correction dans la fabrication d'outils et de moules ou l'affûtage d'outils de coupe. Dans la mesure du possible, utilisez les outils avec des entraînements puissants avec broche à montage élastique pour éviter les vibrations. Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Si la plus petite zone du diamètre de la fraise lime est utilisée, la vitesse de rotation recommandée peut être augmentée en conséquence. Pour une utilisation économique des fraises limes, travaillez sur la plage de vitesse de rotation/vitesse de coupe supérieure. Utilisez des fraises limes avec un diamètre de tige de 3 mm sur des machines de 75 à 300 W.
  • Tâches d’usinage: Réalisation d'ouvertures; Ébavurage; Égalisation; Fraisage; Fraisage; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Machine-outil; Robot; Machines stationnaires; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Bronze
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Métal non ferreux dur
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Aciers à outils
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Matériaux pouvant être usinés: Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Métal non ferreux dur; Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)