Roue abrasive à lamelles pour meuleuse d’angle FR WS Ø 125x20 mm, M14, CO-COOL120 pour acier inoxydable

Réf.: 4007220025680
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Roues à lamelles

Identification et classification

Référence article 4007220025680
EAN / GTIN 4007220025680
Réf. fabricant 44782612
Article hors catalogue L51050 2230
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les roues à lamelles se composent de lamelles d'abrasif appliquées en éventail radialement autour de l'axe de l'outil. Grâce à leur souplesse, elles épousent parfaitement les contours de la pièce. Le grain abrasif est scellé dans un liant à résine synthétique fixé sur un support textile souple résistant à la traction. Dans la norme ISO 5429, les roues à lamelles portent la désignation « roues à lamelles à flasques ». L'outil idéal pour une utilisation sur meuleuses d'angle dans les ateliers de montage. Pour un ponçage agressif à enlèvement de matière maximal sur les matériaux durs et faiblement thermoconducteurs. Performance maximale constante grâce à un grain céramique auto-affûtant. Des agents abrasifs actifs combinés au revêtement améliorent l'enlèvement de matière, évitent l'encrassement et permettent un ponçage sans échauffement.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 12200 RPM
  • Tr/min, opt.: 6850 RPM
  • Largeur métrique: 20 mm
  • Abrasif: Grain céramique CO-COOL
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Ø de filetage: M14
  • Granulométrie: 120

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
  • Enlèvement de matière important et constant sur toute la durée de vie, étant donné que l'abrasif est libéré en continu.
  • Utilisation frontale très proche des arêtes et dans les angles grâce au système de serrage spécial.
  • Montable directement sur la meuleuse d’angle sans dispositif de serrage supplémentaire.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: La réduction de la pression appliquée et de la vitesse circonférentielle ainsi que l'apport d'huile à rectifier ralentissent l'usure de l'outil et la charge thermique de la pièce. Pour intensifier l'enlèvement de matière, utiliser un grain plus grossier. Ne pas augmenter la pression appliquée pour ne pas accentuer l'usure de l'outil et éviter d'échauffer la pièce. L'augmentation de la vitesse de coupe permet d'obtenir une surface légèrement plus fine. L'augmentation de la pression appliquée permet d'obtenir une surface légèrement plus rugueuse. Pour un même grain abrasif, plus le matériau traité est tendre, plus la surface obtenue est rugueuse. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils. Utiliser une machine motrice de 1 000–1 500 W pour un rendement optimal. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 40 et 50 m/s pour un rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Bronze
    • Alliages à base de cobalt
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Bronze; Alliages à base de cobalt; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Titane

Remarque(s):

  • Toujours utiliser les roues à lamelles avec les flasques de serrage adaptés.
  • La pression appliquée doit être nettement réduite si la vitesse de rotation optimale indiquée est dépassée.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 80 m/s.
  • Toujours utiliser les roues à lamelles avec les flasques de serrage correspondant à la meuleuse d'angle.