Lime plate en carbure 50 mm, 6,5 dents/cm, pour aciers >54 HRC

Réf.: 4007220016442
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Limes d'atelier

Identification et classification

Référence article 4007220016442
EAN / GTIN 4007220016442
Réf. fabricant 14403042
Article hors catalogue L51130 44
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Limes plates en carbure pour l'usinage de surfaces planes et convexes. Ces limes en carbure sont livrées dans des emballages industriels et sans porte-lime en carbure. Limes plates, bombées sur la transversale, denture sur les deux faces dont une pourvue de brise-copeaux.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: HMF 5010
  • Brise-copeaux: 1 face sans, 1 face avec
  • Dents par cm: 6.5
  • Largeur métrique: 5 mm
  • Longueur métrique: 50 mm
  • Hauteur: 10 mm

Avantage(s):

  • Meilleurs résultats de travail grâce à la denture radiale et bombée.

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Téléchargements et documents

Produits adaptés