Porte-rifloir RFH 150 pour une longueur de rifloir de 150 mm

Réf.: 4007220015322
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Rifloirs

Identification et classification

Référence article 4007220015322
EAN / GTIN 4007220015322
Réf. fabricant 12602172
Article hors catalogue L51060 177
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

PFERD TOOLS propose des supports pour diverses limes et limes fraisées. La gamme PFERD TOOLS comprend des porte-rifloirs, des supports réglables pour limes pour carrossiers ainsi que des supports pour limes fraisées, limes en carbure et ébavureurs à main. Porte-rifloir pour lime de 150 et 180 mm de long. Porte-rifloir pour limes de 150 mm de long.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: RFH
  • Convient pour longueur [mm]: 150 mm

Avantage(s):

  • Guidage sûr et optimal de la lime.
  • Changement d’outil rapide et simple.
  • L'une des pointes de la lime est toujours recouverte et protégée par le manche.
  • Ne contient pas de plastifiants.
  • Réutilisable plusieurs fois.