Assortiment de limes aiguille de précision, 6 pièces 160 mm, taille suisse 1, moyennes

Réf.: 4007220009222
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Limes aiguille

Identification et classification

Référence article 4007220009222
EAN / GTIN 4007220009222
Réf. fabricant 11260162
Article hors catalogue L51130 10
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Convient parfaitement à l'usinage des surfaces, ouvertures, géométries, profilés et rayons les plus petits. L'assortiment comprend une sélection de limes aiguille orientées applications. Taille croisée pour l’usinage de précision moyen.

Caractéristique(s):

  • Nombre, contenu: 6 Stück
  • Type PFERD: PF 263
  • Taille: 1
  • Longueur métrique: 160 mm

Avantage(s):

  • Grâce à sa forme de soie, elle peut être utilisée avec ou sans manche pour lime aiguille.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Usinage de finition
  • Types de machine motrice: Appareil à limer; À usage manuel

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Livraison:

  • Livraison dans un carton pratique protégeant des salissures et des dommages.

Téléchargements et documents

Produits adaptés