Brosse boisseau non torsadée TBU Ø 70 mm, tige Ø 6 mm, fil d’acier inoxydable Ø 0,30

Réf.: 4007220004593
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Brosse boisseau

Identification et classification

Référence article 4007220004593
EAN / GTIN 4007220004593
Réf. fabricant 43211205
Article hors catalogue L51510 125
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Utilisation universelle pour le nettoyage, le dérouillage et le lissage ainsi que l’élimination de la corrosion et des peintures. Utilisation frontale avec toute la surface de garniture. Essentiellement sur des surfaces de grande taille, planes et facilement accessibles. Pour satisfaire aux exigences particulières de l’usinage de l’acier inoxydable (INOX), PFERD TOOLS utilise la qualité de fil 1.4310 (V2A) pour toutes ses brosses INOX. Les expériences acquises dans le secteur industriel confirment que cette qualité de fil présente une résistance à la corrosion très élevée avec une durée de vie optimale. Toutes les brosses PFERD TOOLS à garniture INOX sont signalées en bleu et conviennent à une utilisation sur tous les aciers inoxydables (INOX) tels que le V4A. Après écrouissage, la qualité de fil 1.4310 a tendance à présenter un comportement ferromagnétique, autrement dit, elle est attirée par les aimants.;Ceci est dû aux changements structurels provoqués, par ex., par la déformation du fil lors du tréfilage par exemple. Cela n’a aucune influence sur la qualité ou la résistance à la corrosion de la garniture INOX. Celle-ci conserve ses propriétés de résistance à la corrosion. Le fil en acier inoxydable (INOX) résiste aux températures jusqu'à 450 °C. Brosse boisseau avec corps de brosse recouvert de matière plastique.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 6000 RPM
  • Tr/min, opt., de: 2400 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 4000 RPM
  • Largeur métrique: 15 mm
  • Système de fixation: Tige
  • Ø de garniture: 0.3 mm
  • Ø extérieur, métrique: 70 mm
  • Ø de la tige, métrique: 6 mm
  • Garnissage: Fil en acier inoxydable (INOX)
  • Longueur, garniture: 22 mm
  • Longueur, totale: 80 mm

Avantage(s):

  • Faible risque de contamination de la pièce à usiner.
  • Adaptation optimale au contour des pièces grâce à une flexibilité élevée.
  • Très bonne résistance à la corrosion.
  • Produit des surfaces de finition.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Utiliser une machine motrice d'au moins 300 W pour un rendement optimal.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Ponçage des traces d'échauffement; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Grainage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Perceuse; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Alliages à base de cobalt
    • Métal non ferreux dur
    • Matériaux réfractaires
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Autres métaux non ferreux
    • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Alliages à base de cobalt; Métal non ferreux dur; Matériaux réfractaires; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Titane; Alliages de titane

Remarque(s):

  • Lors du serrage de la brosse, veiller à ce que la tige soit enfoncée au maximum dans le logement. Ceci vaut en particulier pour l'utilisation dans la plage des vitesses élevées. La longueur de serrage minimale est de 10 mm.