Barre d'aspiration, 1200 mm, en forme de V.

Réf.: 4.777-078.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 4.777-078.0
EAN / GTIN 4054278241463
Réf. fabricant 4.777-078.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

La forme spéciale de cette poutre aspirante en V de 1200 mm de long favorise ses propriétés de glissement sur tous les sols communs, en particulier dans les joints. Les lèvres d'aspiration rainurées sont en polyuréthane de haute qualité, transparent et résistant à l'huile avec une longue durée de vie, faciles à changer et utilisables en 4 fois. Les poids supplémentaires fournis assurent une pression de contact uniforme, tandis que les galets d'appui réglables garantissent une distance fixe par rapport au sol à tout moment. Il peut être réglé facilement et précisément au moyen d'un niveau à bulle fixé à la barre d'aspiration. La forme profilée de la buse d'admission améliore les propriétés d'aspiration et aide à prévenir efficacement les blocages.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 1200 x 273 x 125 mm
  • Nombre de périphériques Pro : 1 pièces
  • Couleur : transparent
  • Type: En forme de V.
  • poids avec emballage : 7,4 kg
  • Longueur : 1200 mm
  • Quantité : 1 pièces

Livraison:

Type lèvres d'aspiration résistant à l'huile

Téléchargements et documents

Produits adaptés