Brosse rotative 500 dure

Réf.: 4.762-625.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4.762-625.0
EAN / GTIN 4054278823317
Réf. fabricant 4.762-625.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Brosse dure à utiliser avec un entraînement hydraulique (4 762-584.0). Convient aux façades rugueuses, aux terrasses en pierre et en bois. système de changement rapide sécurisé et facile.

Caractéristique(s):

  • poids avec emballage : 1,6 kg
  • Température d'alimentation : 40°C

Avantage(s):

Nettoyage près des bords et sans traînées :
  • Poils latéraux comme protection contre l'amortissement et pour le nettoyage près des bords.
  • Des résultats de nettoyage sans rayures grâce aux poils inclinés au centre de la brosse.
Codage couleur intuitif :
  • Le code couleur facilite le choix de la brosse adaptée.
Mécanisme de changement rapide :
  • Changement de brosse rapide pour une adaptation facile à la tâche de nettoyage.