Rouleau brosse, antistatique, noir, CV 38/1, CV 38/2

Réf.: 4.762-487.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4.762-487.0
EAN / GTIN 4039784445161
Réf. fabricant 4.762-487.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Rouleau de brosse de 356 mm de long pour tous les aspirateurs de brosse à tapis CV 38/2. Le rouleau antistatique est équipé de poils en polyamide noir de 10 millimètres de longueur et est particulièrement adapté au nettoyage des surfaces chargées d'électricité statique. Le diamètres des poils est de 0,30 millimètres.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 355 x 55 x 55 mm
  • Longueur de la brosse : 356 mm
  • Type de brosse : Antistatique
  • Couleur: noir
  • Poids: 0,2 kg
  • poids avec emballage : 0,3 kg
  • Quantité : 1 pièces