Coffret d'embouts FlipSelector Standard 25 mm Fente, Phillips, Pozidriv 13 pcs 1/4″ C6,3

Réf.: 39029
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 39029
EAN / GTIN 4010995390297
Réf. fabricant 39029
Article hors catalogue L60070 2764
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
  • Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Embout Standard 25 mm Fente 1/4″ C6,3 5.5 mm (01624)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)
  • 3x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH2 (01658)
  • 1x Embout Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH3 (01659)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ1 (01688)
  • 4x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ2 (01689)
  • 1x Embout Standard 25 mm Pozidriv 1/4″ C6,3 PZ3 (01690)
  • 1x Porte-embout magnétique 58 mm 1/4″ (01895)
  • 1x FlipSelector

Téléchargements et documents

Produits adaptés