Lame interchangeable electric Douille six pans pour tournevis dynamométrique avec manche en T electric 10.0 mm x 136 mm

Réf.: 38928
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
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 38928
EAN / GTIN 4010995389284
Réf. fabricant 38928
Article hors catalogue L60070 3490
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Gain de place grâce au système d'embouts interchangeables
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC
  • Application: Convient pour le vissage contrôlé à couple imposé, par ex. pour des travaux d'assemblages industriels, en combinaison avec le tournevis dynamométrique Wiha avec manche en T TorqueVario®-S T electric
  • Pendant les travaux sur des pièces sous tension, la sécurité de l'utilisateur est primordiale
  • En combinaison avec le tournevis dynamométrique Wiha TorqueVario®-S electric avec manche en T isolé, la lame interchangeable electric permet de réaliser le serrage et le desserrage contrôlés de vis
  • La lame interchangeable isolée est soumise à un essai individuel de série selon la norme internationale IEC 60900 et permet de travailler en sécurité sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC
  • Uniquement compatible avec un tournevis dynamométrique Wiha avec manche en T TorqueVario®-S T electric
  • Fabriqué selon IEC 60900

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (mm): 10 mm
  • Valeur de couple max (Nm): 17 Nm
  • Longueur totale (mm): 136 mm
  • avec pile / accumulateur: Non