Pince demi-ronde Industrial electric avec taillant forme droite 160 mm, 6 1/2″

Réf.: 38857
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 38857
EAN / GTIN 4010995388577
Réf. fabricant 38857
Article hors catalogue L60070 4038
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Prise, maintien et coupe de fils et câbles souples et durs. A utiliser de préférence dans le domaine électrique.
  • Application: Pour les travaux à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC.
  • Normes: Fabriqué selon IEC 60900.
  • DIN ISO 5745.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 1.2 mm
  • Longueur totale (mm): 160 mm
  • Longueur totale (Pouce): 6 1/2″
  • Force de coupe: 16
  • Fil moyennement dur (mm): 2.5 mm
  • Fil dur (mm): 1.8 mm
  • Acier à ressorts trempé (mm): 1.2 mm
  • avec pile / accumulateur: Non