Lame interchangeable Six pans pour tournevis dynamométrique avec manche clé 1.5 mm x 75 mm

Réf.: 38801
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 38801
EAN / GTIN 4010995388010
Réf. fabricant 38801
Article hors catalogue L60070 3136
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour le vissage contrôlé avec un couple défini.
  • En plus: Diamètre de lame très mince pour vis difficilement accessibles.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 1.5 mm
  • Valeur de couple max (Nm): 0.9 Nm
  • Diamètre Lame six pans (mm): 4 mm
  • Longueur totale (mm): 75 mm
  • Longueur lame visible (mm): 20 mm
  • avec pile / accumulateur: Non