Boites d'embouts Standard 25 mm Carré femelle 1/4″ dans un coffret 2 pcs

Réf.: 38660
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Identification et classification

Référence article 38660
EAN / GTIN 4010995386603
Réf. fabricant 38660
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
  • Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
  • Convient pour: DIN 3120, ISO 1174, forme A 6,3 + A 10.
  • Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.
  • Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
  • Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.
  • En plus: Une pointe conique facilite l'insertion de l'embout dans la vis.
  • En plus: Contenu facilement reconnaissable grâce aux grands symboles.
  • Emballage: Coffret en matière plastique, réutilisable et antipoussière.
  • Matière: Acier à haute teneur en chrome-vanadium entièrement trempé.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 2x Embout Standard 25 mm Carré 1/4″ C6,3 #3 (06636)

Téléchargements et documents

Produits adaptés