• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Plateaux à dépression à fentes Système Venturi, Type: VS1

Réf.: 384905 VS1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 300 mm
Largeur 200 mm
Hauteur 32,5 mm
Type de produit Plateau de bridage par dépression

Identification et classification

Référence article 384905 VS1
EAN / GTIN 4062406256456
Réf. fabricant 384905 VS1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Aluminium, bleu acier anodisé. Pression de service 3,5 − 8 bars. Le vide limite est d’env. 80 mbars (92 % de vide). Le silencieux intégré réduit le bruit. Planéité ± 0,5 mm.

Avantage(s):

Système d'entrée de gamme économique. Frais d'entretien réduits. Immédiatement prêt à l'emploi.
Possibilité de conversion aisée et rapide au mode pompe à vide.

Utilisation:

Pour le bridage par dépression sans pompe à dépression.

Livraison:

Rondelles de butée, tuyau à air comprimé ⌀10 mm (1 m), buse Venturi (1×).
Tapis adaptateur en caoutchouc (1×).
Raccord (1×), fiche LW 12 (1×), brides de serrage (2×).

Remarque(s):

En cas d’utilisation de buses Venturi, l’usinage avec émulsion lubrifiante est déconseillé.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour le bridage et la fixation de pièces de forme simple avec des surfaces rugueuses.
  • Convient pour l’usinage sur 5 faces, mais aucune possibilité de mouvements pivotants ou rotatifs de la table de la machine (tuyaux).
  • Pour usage industriel.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas apporter de modifications.

Utilisation normale
  • Pour le bridage et la fixation de pièces de forme simple avec des surfaces rugueuses.
  • Convient pour l’usinage sur 5 faces, mais aucune possibilité de mouvements pivotants ou rotatifs de la table de la machine (tuyaux).
  • Pour usage industriel.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas apporter de modifications.

Utilisation normale
  • Pour le bridage et la fixation de pièces de forme simple avec des surfaces rugueuses.
  • Pour usage industriel.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas apporter de modifications.