Cutt-off wheels 350x4x25,4 mm straight C30 STANDARD stone

Réf.: 384764
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 384764
EAN / GTIN 9003173847640
Réf. fabricant 384764
Article hors catalogue L50150 303
Fabricant/personne responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Ce meule de tronçonnage STANDARD est votre partenaire privilégié pour tronçonnage de différents types de roches avec de grandes sections transversales utilisant un séparateur d’essence. L’outil impressionne non seulement par sa force réduite, son travail confortable, mais aussi par son excellente efficacité de coupe. Ainsi, le disque est le meilleur choix pour chaque artisan et professionnel pour le tronçonnage de matériau solide fait de roche ainsi que de maçonnerie.

Caractéristique(s):

  • Forme: 41H DISQUE À TRONÇONNER DROIT, TISSÉ V.
  • Granulométrie: 30
  • Vs /max: 100 m/s
  • Matériaux compatibles: Pierre
  • Gamme de produits: STANDARD
  • Spécification : C30S-BFSSTONE /100
  • Dimensions (D x T x H): 350 x 4 x 25,4 mm
  • Diamètre: 350 mm
  • Epaisseur: 4 mm
  • Alésage: 25,4 mm
  • Outil pour: Tronçonneuse

Avantage(s):

  • L’efficacité de coupe élevée permet une force de travail réduite et de meilleurs résultats
  • Convient pour les applications à main levée pure et à main levée guidée
  • Très bonne durée de vie et stabilité
  • Convient également aux machines stationnaires puissantes (plus de 5 kW).

Utilisation:

  • Pour le travail de la pierre
  • Pour le tronçonnage de matériaux pleins et de grandes sections transversales
  • Conçue pour être utilisée sur des tronçonneuses manuelles à moteur électrique ou à essence