Pince coupante diagonale à hautes performances BiCut® Industrial avec DynamicJoint® réversible 200 mm, 8"

Réf.: 38189
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
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 38189
EAN / GTIN 4010995381899
Réf. fabricant 38189
Article hors catalogue L60070 2763
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Deux pinces en une - une pression sur le bouton = 200 % de puissance en plus.
  • Prend soin de votre santé: Demande moins de puissance et réduit la sollicitation du poignet.
  • Application: Pour la découpe de différents matériaux de tendre à extrêmement dur, comme p. ex. câbles, clous, vis, boulons, câble d'acier, fil d'acier pour ressort, chaînes et bien plus.
  • Matière:
  • Passage facile de 100 % à 200 % pour les matériaux durs
  • Un travail qui ménage vos articulations et évite les troubles musculo-squelettiques
  • Power off – puissance de 100 % avec l’ouverture maximale, par ex. pour les câbles
  • Power on – puissance de 200 % avec une ouverture réduite, par ex. pour les vis et les chaînes
  • Pour pouvoir profiter de ce produit le plus longtemps possible, il est recommandé de l’entretenir régulièrement avec une goutte d’huile.
  • fabrication selon DIN ISO 5749.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre max (mm): 3 mm
  • Longueur totale (mm): 200 mm
  • Longueur totale (Pouce): 8″
  • Force de coupe: 21
  • Fil dur (mm): 3.5 mm
  • Acier à ressorts trempé (mm): 3 mm
  • avec pile / accumulateur: Non