Barre de serrage « légère », avec vis de support réglable, complète

Réf.: 376798
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 376798
EAN / GTIN 4020772376796
Réf. fabricant 376798
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Fer tendeur, léger,
Avec vis de support réglable, complète, DIN 787, DIN 6340, DIN 6330B.
Acier trempé bruni.

Caractéristique(s):

  • Rainure: 24
  • Avec vis de serrage: M24x28x250
  • H1 *: 10-130
  • D x LS: M24x137
  • B1: 26
  • B2: 54
  • B3: 30
  • L: 250
  • A: 44
  • E1: 59
  • E2: 116
  • Poids: 3884 g