• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Pied angulaire robuste, Type: 2

Réf.: 376735 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
35 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 376735 2
a 60 mm
f 40 mm
i 40 mm
l 5 mm
Longueur d'épaulement b 22 mm
c 11 mm - 18 mm
g 40 mm
h 24 mm
d 6,3 mm
k 16 mm
Type de produit Pied angulaire

Identification et classification

Référence article 376735 2
EAN / GTIN 4045197226808
Réf. fabricant 376735 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

  • Hauteur de serrage accrue pour applications nombreuses.
  • Fixation à l'aide de 4 vis.

Adapté(s) pour:

Sauterelles à tige coulissante 376725.