Sauterelle à tige coulissante Modèle court, Type: 2

Réf.: 376725 2
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
263 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 376725 2
Course de serrage 19 mm
Force arrêt P (pression / traction) 900 N
Hauteur totale H 74 mm
Longueur totale L 163 mm
Vis de calage M6×40 mm
Filet face front. sauterelle M 16×1,5 mm
Type de produit Sauterelle à tige coulissante

Identification et classification

Référence article 376725 2
EAN / GTIN 4045197226785
Réf. fabricant 376725 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Vis calibrées traitées.
  • Poignée ergonomique en plastique résistant à l’huile.

Utilisation:

  • Fixation directe sur des parois en tôle.
  • Dans des dispositifs avec filetage frontal.

Accessoire(s):

Pied angulaire 376735.

Remarque(s):

  • En acier inoxydable sur demande.