• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Jeu de sécurité de chaîne de tension

Réf.: 376558
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 376558
EAN / GTIN 4020772376550
Réf. fabricant 376558
Article hors catalogue L30130 741
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Jeu de sécurité de chaîne de tension, entièrement pré-assemblé.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 24
  • Force de serrage max. À fixer: 120 kN
  • A: 58 mm
  • ØD: 25 mm
  • H: 10 mm
  • L: 134 mm
  • Poids: 1313 g