• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Barre de serrage avec bec, fermée

Réf.: 376343
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 376343
EAN / GTIN 4020772376345
Réf. fabricant 376343
Article hors catalogue L30130 658
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Barre de serrage avec bec, fermée, réglable en continu, trempée et peinte, avec fente fermée pour une utilisation avec des pièces rotatives

Caractéristique(s):

  • B1: 33
  • L: 500
  • pour
    Vis de serrage
    metr.: M30
  • pour
    Vis de serrage
    Pouce: 1 1/4
  • A: 50
  • B2: 80
  • B3: 50
  • E1: 88
  • E2: 383
  • L3: 56
  • Poids: 9607 g