• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Pince ”crocodile”, complète avec No. 6379I.

Réf.: 376103
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 376103
EAN / GTIN 4020772376109
Réf. fabricant 376103
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince crocodile, complète avec N° 6379I, avec goujon fileté N° 6379I, tournevis à tête hexagonale ISO 2936C, rondelle DIN 6340 et écrou DIN 6330B. Réglable en continu, trempé, galvanisé avec pièce de butée captive et contre-palier.

Caractéristique(s):

  • B1: 25
  • Vis de serrage
    No 6379I.
    : M24x200
  • Force de serrage max.*: 75 kN
  • H1: 0-50
  • Ouv.: 5 mm
  • Poids: 4374 g