Taquet étagé, rectifié, Dim. rain. b1 de la machine: 10mm

Réf.: 375365 10
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
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dim. rain. b1 de la machine (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 6322A
Dim. rain. b1 de la machine 10 mm
Dim. rain. b2 du dispositif 20 mm
Pour vis DIN 84, DIN 912 M6×10
Longueur 22 mm
Hauteur H 10 mm
Type de produit Tasseaux en T

Identification et classification

Référence article 375365 10
EAN / GTIN 4020772071554
Réf. fabricant 71555
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Exécution:

Rectifiés avec une grande précision sur la périphérie; par conséquent, courts temps d’alignement des dispositifs, étaux machines et diviseurs à positionner parallèlement aux rainures de la table de la machine-outil. Comparateur inutile.

Utilisation:

Ces taquets en T se vissent par deux dans les rainures d’alignement normalisées (largeur 20 mm) de gabarits. Il est possible, en changeant de taquet, d’utiliser un seul dispositif sur plusieurs machines présentant des largeurs de rainures différentes.

Matière(s):

Acier C 15, cémenté.

Précision:

Dim. b = ajustement h6.

Remarque(s):

Réf. 20, voir 375370.