Patin de serrage avec aimant

Réf.: 373969
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 373969
EAN / GTIN 4020772373962
Réf. fabricant 373969
Article hors catalogue L30130 763
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Patin de serrage avec aimant, patin de 60 mm de large, avec ressort de connexion.
Hauteur d’étage: vertical 4,65 mm, horizontal 2,3 mm.
Acier pour traitement thermique, bruni.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 2
  • H min: 37 mm
  • H maxi.: 107 mm
  • B: 60
  • Poids: 980 g