Description:
La série SIMPLEX 3729 comprend la combinaison insert en caoutchouc / métal tendre.
L’insert en caoutchouc de dureté moyenne (série 3202) est très résistant à l’usure, amortissant et inodore, et dure beaucoup plus longtemps qu’un marteau en caoutchouc classique.
L’insert en métal tendre de couleur argentée (série 3209) est en aluminium, dur, insensible à la chaleur et remplace un marteau en plomb classique.
Le boîtier noir renforcé en fonte malléable assure une grande stabilité grâce à ses parois plus épaisses et ses renforts. Son poids accru lui confère une grande puissance de frappe.
Le manche en fibre de verre très stable et durable présente une grande résistance à la rupture. Il est de forme ergonomique et comprend une poignée antidérapante. Il possède une surface lisse et est inorganique (insensible à l’humidité).
Conformément au principe intelligent SIMPLEX, tous les composants sont interchangeables et peuvent être remplacés ultérieurement. Cela permet non seulement de ménager votre porte-monnaie, mais aussi les ressources.
Ce modèle est disponible dans des diamètres allant de 30 mm à 80 mm, ainsi que sous forme de marteau de forgeron (3729.081).
Caractéristiques du produit:
- Marteau SIMPLEX dans la combinaison suivante : composition en caoutchouc (noir, dureté moyenne, amortissant, inodore, faible usure) / métal tendre (couleur argent, dur, insensible à la chaleur).
- Le boîtier renforcé en fonte malléable à haute stabilité augmente la puissance de frappe grâce à son poids accru.
- Manche en fibre de verre très stable et durable avec poignée antidérapante, inorganique (insensible à l’humidité).
- Toutes les pièces sont interchangeables / remplaçables, ce qui les rend très économiques et préserve les ressources.
- Disponible dans les tailles D30 mm à D80 mm, également en tant que marteau de forgeron.
Domaines d’applicationPour une puissance de frappe élevée, les travaux de redressage, la fabrication de moules, la construction d’installations, les travaux de montage/réparation/maintenance
MatériauManche
- Fibre de verre avec poignée en caoutchouc
Insert de frappe 1
- Composition du caoutchouc, noir
- moyennement dur
- amortissant
- odeur neutre
- A faible usure
Insert de frappe 2
- Métal doux, argenté
- dure
- résistant à la chaleur
boîtier
- Fonte malléable renforcée, noir