Burin à carreaux pointu SB 125 mm, octogonal 10 mm, laqué

Réf.: 371 125 1 SB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 371 125 1 SB
EAN / GTIN 4049002011818
Réf. fabricant 371 125 1 SB
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • est principalement utilisé dans le secteur de la construction
  • Fabriqué en acier à outils hautement allié
  • Trempé sur toute la longueur pour une transmission maximale de la force de frappe, permet un réaffûtage répété de la pointe de travail.
  • La tête de frappe spéciale de sécurité évite les éclats et les déformations du matériau.
  • Outil court et puissant
  • peint par immersion couleur or
  • Les exigences des normes courantes (par exemple DIN) sont respectées ou dépassées.
  • Tous les outils sont certifiés GS.

Caractéristique(s):

  • Poids: 79g
  • Longueur: 125 mm
  • Exécution: verni
  • Couleur: Doré
  • Profil: pour vis 8 pans
  • Profil: 10 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier