{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Type | 30R | |
| B | 30 mm | |
| B1 | 14 mm | |
| Hauteur H | 57,5 mm | |
| Hauteur de serrage H1min. | 31,4 mm | |
| Hauteur de serrage H1max. | 32,6 mm | |
| Filetage M | M6 | |
| Filetage M1 | M4 | |
| L1 | 32 mm | |
| L2 | 15 mm | |
| L3 | 25 mm | |
| Dim. E | 18 mm | |
| Force serrage max. | 800 N | |
| Force manuelle max. poignée | 150 N | |
| Type de produit | Système de serrage de gabarits |
| Référence article | 370086 30R | |
| Réf. fabricant | K0912.113232 | |
| Fabricant/personne responsable | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |