{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Filetage M | M10 | |
| ⌀ ext. D | 34 mm | |
| ⌀ ext. D1 | 29 mm | |
| Hauteur H | 27 mm | |
| ⌀ D3 | 13 mm | |
| Charge admissible maximale (statique) | 140 kN | |
| Type de produit | Support à bille oscillante |
| Référence article | 370069 M10 | |
| EAN / GTIN | 4059245001064 | |
| Réf. fabricant | K0286.310 | |
| Fabricant/personne responsable | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |