Micromètre d'intérieur 3 lignes Holtest 250-275mm, 0,005mm, modèle simple

Réf.: 368-780
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètre 3 touches

Identification et classification

Référence article 368-780
EAN / GTIN 4946368517834
Réf. fabricant 368-780
Article hors catalogue L40010 5541
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Modèle économique. Appareils individuels. Sans bague de réglage ni rallonge.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Analogique
Plage de mesure : 250 - 275
Valeur de la graduation : 0,005 mm
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±6 µm
Echelle : Tambour gradué et douille chromée satinée, jusqu'à 12 mm : ⌀ 17 mm plus de 12 mm : ⌀ 23 mm
Pouce/métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Incl. boîte, clé de réglage, certificat de contrôle d'usine

Téléchargements et documents

Produits adaptés