Mors rapporté lisse, Largeur mors b: 120Pmm

Réf.: 363312 120P
Remise
95,20 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors b (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 120 mm
Hauteur mors h 33 mm
Hauteur h1 30 mm
Hauteur h2 25 mm
Longueur mors l 54 mm
Longueur l1 3 mm
Poids 1,3 kg
Pour code couleur HOLEX ZS 120
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 363312 120P
EAN / GTIN 4069515048736
Réf. fabricant 363312 120P
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mors avec côté étagé lisse.