• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Mors rapporté standard, Largeur mors b: 120Pmm

Réf.: 363310 120P
Remise
95,20 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
87 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors b (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 120 mm
Hauteur mors h 33 mm
Hauteur h1 30 mm
Hauteur h2 25 mm
Longueur mors l 54 mm
Longueur l1 3 mm
Poids 1,3 kg
Pour code couleur HOLEX ZS 120
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 363310 120P
EAN / GTIN 4069515048712
Réf. fabricant 363310 120P
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Mors combiné avec denture de préhension et méplat de serrage lisse.