• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Console hauteur, Hauteur h: 60

Réf.: 363188 60
Remise
1 078,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 29 mars 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur h Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Mesure étalon tirette 200 mm
Hauteur h 60 mm
Nombre d'alésages pour boulons 4
Mesure étalon en croix 200 mm
Type de produit Accessoires pour étaux

Identification et classification

Référence article 363188 60
EAN / GTIN 4062406578299
Réf. fabricant 363188 60
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec alésages pour boulons 360025 18M16. Fixation également possible par brides de serrage ou par vis M12 dans la rainure en T. Fixation pour système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp (mesure étalon 200 mm).

Utilisation:

Possibilité de transmission d’air centrale via le centre de la table de la machine ou les plots de serrage à 4 canaux.

Adapté(s) pour:

Consoles d’automatisation 363185 et 363186.