• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Mors intermédiaire système LANG, Type: 80

Réf.: 363042 80
Remise
106,50 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 29 mars 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
219 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 80 mm
Hauteur mors h 28 mm
Longueur mors l 23 mm
Pour code couleur Xtric 80
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 363042 80
EAN / GTIN 4062406221461
Réf. fabricant 363042 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pré-marquage du contour denté nécessaire. Avec niveau de préhension de 3 mm et surface de serrage lisse.

Adapté(s) pour:

Palier de broche complet 363008.

Remarque(s):

Ne conviennent pas pour la réf. 50, ni pour les modèles Xtric XS et XSP!