Mors intermédiaire standard, Type: 80

Réf.: 363040 80
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
94 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 80 mm
Hauteur mors h 28 mm
Longueur mors l 23 mm
Pour code couleur Xtric 80
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 363040 80
EAN / GTIN 4062406221447
Réf. fabricant 363040 80
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec denture de préhension par pas de 3 mm et surface de serrage lisse.

Adapté(s) pour:

Palier de broche complet 363008.

Remarque(s):

Ne conviennent pas pour la réf. 50, ni pour les modèles Xtric XS et XSP!