Tournevis dynamométrique easyTorque à couple limité à réglage fixe 0.5 Nm

Réf.: 36229
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 36229
EAN / GTIN 4010995362294
Réf. fabricant 36229
Article hors catalogue L60070 2478
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Réduit vos coûts: Le couple de vissage correct vous protège contre les réclamations.
  • Augmente votre efficacité: Le vissage au bon couple évite la détérioration des pièces travaillées.
  • Application: Pour les applications où les réglages du couple préconisé sont importants. A utiliser avec une lame interchangeable dynamométrique Wiha Torque 4 mm.
  • Précision: ±10%
  • Manche: Un manche à plusieurs composants tombant bien dans la main permet une transmission de force optimale.
  • Manche: Clic audible et sensible lorsque le couple est atteint.
  • Manche:
  • Manche: Mécanique insensible aux lubrifiants industriels.
  • Manche: Compatible avec toutes les lames de la série 2859.
  • Un serrage de vis contrôlé sans endommager le matériau et sans retouche ? Cela ne pose aucun problème au tournevis dynamométrique easyTorque permettant une application sécurisée. Lorsque la valeur de couple réglée est atteinte, un clic de signalisation vous évite d'endommager la pièce et vous prémunit contre les réclamations au titre de garantie. Le manche multicomposant maniable assure une transmission de force optimale et préserve votre santé. En outre, le tournevis dynamométrique est compatible avec toutes les lames de la série 2859. Doté d'un mécanisme résistant aux lubrifiants industriels, le tournevis dynamométrique est votre partenaire idéal pour garantir un travail confortable. Fabriqué conformément à la norme EN ISO 6789, l'outil dynamométrique a une précision de déclenchement de +/− 10 %.
  • Les porte-embout ou les lames ne sont pas compris dans la livraison.
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 6789.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (mm): 4 mm
  • Valeur de couple fixe (Nm): 0.5 Nm
  • Tolérance (%): 10 %
  • Diamètre du manche (mm): 34 mm
  • Longueur du manche (mm): 130 mm
  • avec pile / accumulateur: Non